text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
55510
55510.066.050
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 6X6X50MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
50 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
6
Voor as ø
17
Voor as ø ≤
22
h
6
L (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2430
DIN
6885-A
ISO
R773
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55510.066.050
EAN
8715492347442
UBB
950359624224
UNSPSC
31163207