MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
29240
29240.040.016
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 4X16MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
4
dk(max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29240.040.016
EAN
8715492952622
UBB
950350225575
UNSPSC
31161508