MIVB-STIB - 8797421797518
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
Spaanplaatschroeven
55750
55750.035.025
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A4 3,5X25MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
25
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55750.035.025
EAN
8715492352873
UBB
950350423329
UNSPSC
31161508