Spaanplaatschroeven
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
Spaanplaatschroeven
51750
51750.030.020
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3X20MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
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
3 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
3
dk(max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
20
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51750.030.020
EAN
8715492308108
UBB
950350087470
UNSPSC
31161508