Spaanplaatschroeven
55755
55755.060.040
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
Verzonken spaanplaatschroef met freesribben en snijpunt Roestvaststaal (RVS) A4 6X40X24MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
b
24
D (mm)
6
dk
12
k
3.6
L (mm)
40
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55755.060.040
EAN
8717077002982
UBB
500634560030
UNSPSC
31162400