text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M8X25

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk(max.) 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normeringen

NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 24565.080.025
EAN 8715492635655
UBB 951353774718
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.