Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24412
24412.025.010
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M2,5X10
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
10 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk(max.)
4.7
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
10
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
24412.025.010
EAN
8715492627537
UBB
951353062569
UNSPSC
31161504