Machineschroeven
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
Machineschroeven
51110
51110.050.022
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X22
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
22 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
9.2
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
22
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.050.022
EAN
8715494116374
UBB
500571317113
UNSPSC
31161504