Machineschroeven
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
Machineschroeven
51110
51110.030.060
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X60
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
60 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
60
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.030.060
EAN
8715494116268
UBB
500571316040
UNSPSC
31161504