FOCAL MEDITECH B.V.
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
Machineschroeven
51110
51110.200.110
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X110
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
110 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk(max.)
36
Voldraad als L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
110
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.200.110
EAN
8715494111096
UBB
500571320406
UNSPSC
31161504