Machineschroeven
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
Machineschroeven
51110
51110.016.004
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1,6X4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M1.6
Lengte
4 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
4
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.016.004
EAN
8715492268914
UBB
950353244664
UNSPSC
31161504