FOCAL MEDITECH B.V.
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
Machineschroeven
51110
51110.014.012
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1,4X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.4
Lengte
12 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk(max.)
2.6
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
12
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.014.012
EAN
8715494612210
UBB
500633180053
UNSPSC
31161504