text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
48170
48170.060.025
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M6X25
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk(max.)
11
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
48170.060.025
EAN
8715492849182
UBB
950353204494
UNSPSC
31161504