Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
48170
48170.050.030
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M5X30
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
9.2
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
Artikelnummers
Artikelnummer
48170.050.030
EAN
8715492849069
UBB
950353203579
UNSPSC
31161504