Machineschroeven
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
Machineschroeven
48170
48170.020.006
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M2X6
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
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
M2
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
48170.020.006
EAN
8715492848543
UBB
950353199876
UNSPSC
31161504