Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24540
24540.100.035
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X35
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M10
Lengte
35 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
35
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.100.035
EAN
8715492634054
UBB
950353335256
UNSPSC
31161504