Machineschroeven
53345
53345.030.010
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A4 80 M3X10
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
80
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Klasse
80
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
ISO
14581
Artikelnummers
Artikelnummer
53345.030.010
EAN
8717077788879
UBB
500690308696
UNSPSC
31161504