Machineschroeven
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
Machineschroeven
55302
55302.016.006
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
Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A4 M1,6X6
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
70
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
6 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
6
No. kruisgleuf
0
P
0.35
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Artikelnummers
Artikelnummer
55302.016.006
EAN
8715492341815
UBB
951353127263
UNSPSC
31161504