Grainger
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
U07567
U07567.019.0087
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
Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt #10-32X7/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F835
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.10
Lengte
7/8 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F835
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Fine
Info
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen
Afmetingen
A
0.411
H
0.127
J
0.125
LT(min.)
0.88
Gangen per Inch
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U07567.019.0087
EAN
8715492887504
UBB
500625367304
UNSPSC
31162400