Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51620
51620.022.006
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
Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,2X6,5MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
6.5
n
0.6
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-660 C
BS
4174
DIN
7972 C
ISO
1482 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51620.022.006
EAN
8715494095693
UBB
500571493823
UNSPSC
31161507