Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26521
26521.029.009
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
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,9X9,5MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
9.5 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk(max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14586 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26521.029.009
EAN
8715492657091
UBB
950352572784
UNSPSC
31161507