Pomac Automation B.V.
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
Plaatschroeven
51683
51683.055.016
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
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X16MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk(max.)
10.3
k (max.)
3
L (mm)
16
P
1.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14586 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51683.055.016
EAN
8715494129053
UBB
500571723351
UNSPSC
31161507