Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
51683
51683.029.013
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
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X13MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk(max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
13
P
1.1
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14586 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51683.029.013
EAN
8715494131353
UBB
500571718575
UNSPSC
31161507