text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26770
26770.022.013
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
Verzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7982 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,2X13MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
No. kruisgleuf
1
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26770.022.013
EAN
8712423009325
UBB
500654312858
UNSPSC
31161507