Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
51681
51681.035.038
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
Verzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7982 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,5X38MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
38 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
38
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
51681.035.038
EAN
8715492304636
UBB
950352777979
UNSPSC
31161507