Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51681
51681.029.006
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
Verzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7982 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X6,5MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
51681.029.006
EAN
8715494597135
UBB
500633282107
UNSPSC
31161507