Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
49330
49330.055.060
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 5,5X60MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
10.2
ds
5.5
k (max.)
2.75
L (mm)
60
n
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Artikelnummers
Artikelnummer
49330.055.060
EAN
8715492859051
UBB
950350078974
UNSPSC
31161508