Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
49330
49330.040.050
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 4X50MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
k (max.)
2.2
L (mm)
50
n
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Artikelnummers
Artikelnummer
49330.040.050
EAN
8715492858764
UBB
950350076242
UNSPSC
31161508