Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
49330
49330.025.020
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 2,5X20MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.5 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
97
NF
E25-604
NEN
2250
Artikelnummers
Artikelnummer
49330.025.020
EAN
8715492858443
UBB
950350073272
UNSPSC
31161508