Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, standaard veerkracht
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Verende drukstukken
Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, standaard veerkracht
58532
58532.040.001
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
Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, standaard veerkracht Staal 5.8 Chemisch gezwart M4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
D1_MM
1.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Huis staal klasse 5.8. Drukpen staal. Veer verenstaal Klasse D. LONG-LOK-borging nylon.Uitvoering: Chemisch gezwart. Drukpen gehard.Tekeningverwijzing: L2 = ca. 2P.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
D1_MM
1.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Huis staal klasse 5.8. Drukpen staal. Veer verenstaal Klasse D. LONG-LOK-borging nylon.Uitvoering: Chemisch gezwart. Drukpen gehard.Tekeningverwijzing: L2 = ca. 2P.
Afmetingen
D
4
D1
1.8
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
20
H
1.5
L1
5
Losdraaimoment, ongev. (Nm)
0.12
N
0.6
L
9
Aandraaimoment, ongev. (Nm)
0.18
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58532.040.001
UBB
500689811874
UNSPSC
31162807