Verende borgpennen
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
Verende borgpennen
39606
39606.095.001
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
Verende borgpen Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 9,5X40MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
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
9.5 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Afmetingen
d1
9.5
d3(H11)
10
d4(max.)
32
D (mm)
9.5
Steeluitvoering
b
L1
40
L2
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
39606.095.001
EAN
8715492834744
UBB
500708327746
UNSPSC
31163204
Download extra informatie