Verende borgpennen
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
Verende borgpennen
39606
39606.070.001
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
Verende borgpen Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 7X40MM
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
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Afmetingen
d1
7
d3(H11)
8
d4(max.)
32
D (mm)
7
Steeluitvoering
b
L1
40
L2
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
39606.070.001
EAN
8715492834720
UBB
500708327589
UNSPSC
31163204
Download extra informatie