text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Verende borgpennen
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
Verende borgpennen
39606
39606.060.001
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
Verende borgpen Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 6X40MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Afmetingen
d1
6
d3(H11)
6.2
d4(max.)
32
D (mm)
6
Steeluitvoering
a
L1
40
L2
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
39606.060.001
EAN
8715492834713
UBB
500708327415
UNSPSC
31163204
Download extra informatie