Verende borgpennen
55970
55970.080.001
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
Verende borgclip dubbel DIN 11024 Roestvaststaal (RVS) A4 8 (=7MM)
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
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
d1
8
d3
7
d4
30
D (mm)
8
Voor as ø d2
45
Voor as ø d2≤
56
L1
150
L2
63
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
11024
Artikelnummers
Artikelnummer
55970.080.001
EAN
8715494107440
UBB
500571535664
UNSPSC
31163204
Download extra informatie