My Favorites
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
Verende borgpennen
55970
55970.050.001
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
Verende borgclip dubbel DIN 11024 Roestvaststaal (RVS) A4 5 (=4,5MM)
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
d1
5
d3
4.5
d4
25
D (mm)
5
Voor as ø d2
20
Voor as ø d2≤
26
L1
80
L2
39
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
11024
Artikelnummers
Artikelnummer
55970.050.001
EAN
8715493753785
UBB
955351313874
UNSPSC
31163204
Download extra informatie