Nedtrain Oud
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
Borgringen
55390
55390.160.001
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
Veerring met vlakke einden, voor cilinderschroeven DIN 7980 Roestvast verenstaal A4 (1.4401) M16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A4 (1.4401)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A4 (1.4401)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Afmetingen
d1(min.)
16.2
d2(max.)
24.4
h (max.)
8.25
s
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7980
Artikelnummers
Artikelnummer
55390.160.001
EAN
8715492344229
UBB
950357121322
UNSPSC
31161811