Ronde U-beugels, niet-metrisch
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
Automotive
Ronde U-beugels, niet-metrisch
U17277
U17277.037.0125
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
U-beugel lang, rond, met 4 moeren ASME B18.31.5 Roestvaststaal (RVS) AISI 304 3/8X1.11/16x3.23/32
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Lengte
3.23/32 Inch
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
C
1.0625
Voor leiding ø
1.25
TPI
16
T
2.375
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.5
Artikelnummers
Artikelnummer
U17277.037.0125
EAN
8715492969538
UBB
500624153234
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
3/8-16(1-1/4"|3-23/32"X1-11/16"X2-3/8")