text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 367783 115X2,0X22,2


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming of vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)

Artikelnummer T6224.115.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte 2
Schijfdiameter 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte 2
Schijfdiameter 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Artikelnummers

Artikelnummer T6224.115.222
EAN 9003173677834
UBB 500503086133
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367783
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.