text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 350X4,0X25,4


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen Kortere werktijden

Artikelnummer 6G530427
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte 4
Schijfdiameter 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte 4
Schijfdiameter 350
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Model 41 M1005

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen Kortere werktijden

Artikelnummers

Artikelnummer 6G530427
EAN 9003176332860
UBB 500572050937
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 633286
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.