text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 200X3,0X32


Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummer 4J434643
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte 3
Schijfdiameter 200
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte 3
Schijfdiameter 200
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Model 41N

Omschrijving

Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummers

Artikelnummer 4J434643
EAN 9003178632845
UBB 500572064896
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 863284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.