Nedtrain Oud
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
Tapeinden
21540
21540.191.080
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d BSW Staal Blank 5.6 3/4X80MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
5.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/4 Inch
Lengte
80 mm
Klasse
5.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
10
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan klasse 5.8 geleverd worden in plaats van klasse 5.6.
Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken.
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven, bijv. een tapeind 5/16 x 25 ≈ DIN 939, waarbij dan de werkende lengte L = 25 mm en de inschroeflengte e = 10 mm.
De totale lengte is dus 25 + 10 = 35 mm.
De draadlengte aan de moerzijde b = 18 mm.
De tapeinden vlgs ≈ DIN 939 (1955) met een inschroeflengte e ≈ 1,25 d worden o.a. toegepast in gietijzer.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13 en 14, Beiblatt 14 (1944) vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
Afmetingen
b
32
e ≈ 1,25d
25
L (mm)
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈939
Artikelnummers
Artikelnummer
21540.191.080
EAN
8715492614650
UBB
950353053099
UNSPSC
31161610