HERBO BVBA
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
1K078201
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
SX 10
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
1K078201
Set inhoud
5 x SX 10 x 50
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Set inhoud
5 x SX 10 x 50
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Omschrijving De SX is geschikt voor vooraf gepositioneerde en doorsteekmontage. Wanneer de schroef wordt aangedraaid, spreidt de SX zich in vier richtingen, waardoor een veilige verankering in het bouwmateriaal wordt gerealiseerd. De vereiste schroeflengte wordt bepaald door: De lengte van de plug, de dikte van het voorwerp dat moet worden bevestigd en 1x de schroefdiameter. Geschikt voor hout, spaanplaat en afstandsschroeven (fischer ASL, zie pagina .
Artikelnummers
Artikelnummer
1K078201
EAN
4042205122107
UBB
500636516949
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
90885
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen