Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2D148246
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
Swiss Tech Plaatboor Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Helder 3,00MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
PLaatboor HSS-Co Heavy Duty Cobalt. Heavy duty boor vervaardigd uit cobalt gelegeerd staal met uitstekende hittebestendigheid. Voor het boren in staal tot en met 1.400N/mm2, roestvaststaal, hittebestendig staal en brons. Zeer geschikt voor volume productie met automatische machines. Boorpunt: 135°, spiraalhoek: normaal, kerndikte: versterkt, tolerantie diameter: h8, tolerantie schacht: f11. Geproduceerd volgens BS 328, DIN 1897RN. Punt volgens DIN 1412C.
Artikelnummers
Artikelnummer
2D148246
EAN
5036140195301
UBB
500649861985
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
SWT1252230A