Studbolts
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
Studbolts
22060
22060.160.090
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M16X90
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
Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M16
Lengte
90 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
B
24
d-D
M16
L (mm)
90
M
16
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
22060.160.090
EAN
8715492615978
UBB
950353055565
UNSPSC
31161619