text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Studbolts
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
Studbolts
LOCA_PIMD5
PIMD5240140
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch ASTM A193/A194 Staal PTFE BLUE Gr.B7 - Gr.2H M24X140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
PTFE BLUE
Info
Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
140 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
PTFE BLUE
Info
Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
d-D
M24
L (mm)
140
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMD5240140