Studbolts
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
Studbolts
LOCA_PIMM2
PIMM2158100
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd Gr.L7 - Gr.7 5/8X100 (4)
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
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Lengte
100 mm
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
100
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A320/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMM2158100