Studbolts
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
Studbolts
LOCA_PIMKF
PIMKF317325
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal/roestvaststaal (RVS) Blank Gr.B16 - Gr.8C 1.1/4X325 (12.3/4)
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
Gr.B16 - Gr.8C
Materiaalsoort
Staal/roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.1/4 Inch
Lengte
325 mm
Klasse
Gr.B16 - Gr.8C
Materiaalsoort
Staal/roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
325
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMKF317325