Studbolts
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
Studbolts
22085
22085.158.317
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X315 (12.1/2)
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
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Lengte
315 mm
Klasse
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
11
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
B
1.0625
L (mm)
315
M
15.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Artikelnummers
Artikelnummer
22085.158.317
EAN
8715494380010
UBB
500578765884
UNSPSC
31161619