text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7

Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Producten (356)

Voorraad Netto prijs   Volgende
3/8 100.0 4 Inch - -
3/8 175.0 6.7/8 - -
3/8 185.0 7.1/4 - -
1/2 40.0 1.1/2 - -
1/2 45.0 1.3/4 - -
1/2 50.0 2 Inch - -
1/2 55.0 2.1/4 - -
1/2 60.0 2.3/8 - -
1/2 65.0 2.1/2 - -
1/2 70.0 2.3/4 - -