Stootdoppen kleur zwart
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
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Stootdoppen kleur zwart
56799
56799.150.001
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
Stootdop Kunststof Polyvinylchloride 15MM
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
15 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Afmetingen
d1
15
d2
3.2
d3
6
D (mm)
15
h1
7.5
h2
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56799.150.001
EAN
8715492868329
UBB
950356334116
UNSPSC
31162806